曜日別特売
35SW18 M35SD シングル2本掛プロケット 三興製作所[スプロケット] 07530297

M35SD シングル2本掛プロケット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
歯数18
内容量1個注文コード07530297品番35SW18
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。
機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。

形状SW歯数18種類スプロケット径(Φmm)軸孔B(下孔):11、軸孔B(最大):28寸法C(mm)15.7ボス径BD(mm)44ボス長BL(mm)20歯幅(T)(mm)4.3チェーンNo.35ピッチ径(Φmm)P.C.D:84.85概略質量(g)0.28外径O.D.(Φmm)59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする