曜日別特売
MS40B16-D25 MS40 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット] 07532196

MS40 軸穴加工付スプロケット 1列新B型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
歯数16
16
15
20
21
26
27
28
29
30
32
34
35
36
40
13
14
22
23
38
24
17
25
19
18
9
10
11
12
37
軸穴径(Φmm)25
内容量1個注文コード07532196品番MS40B16-D25
参考基準価格(税別)¥1,530販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

短納期軸穴加工付スプロケット
サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。
軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。
材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。
軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。
歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。
キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。

仕様タップM:M8形状新B歯数16寸法(mm)キー溝W×H:8×3.3直径(Φmm)歯底円:57.15種類スプロケット寸法A(mm)7列数1列ボス径BD(mm)50ボス長BL(mm)22歯幅(T)(mm)7.2チェーンNo.40軸径許容差(mm)穴d:0/+0.021ピッチ径(Φmm)P.C.D:65.1外径O.D.(Φmm)71スプロケット形状B型軸穴径(Φmm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする