ADO-40D 5-6 EgiAsコート油穴付き超硬ドリル40Dタイプ OSG(オーエスジー) 07537201

代表画像

EgiAsコート油穴付き超硬ドリル40Dタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
07537201
品番
ADO-40D 5-6
参考基準価格(税別)¥53,400販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

EgiAsコーティング採用で耐摩耗性・じん性が向上し長寿命と寿命安定化を実現します。
40Dの深穴をノンステップで高能率に加工します。

用途
低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC):
、ステンレス鋼(~35HRC):
、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする