代表画像
OSG(オーエスジー)
EgiAsコート油穴付き超硬ドリル50Dタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07543887
品番
ADO-50D 5-6
参考基準価格(税別)
¥58,900
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
EgiAsコーティング採用で耐摩耗性・じん性が向上し長寿命と寿命安定化を実現します。
40Dの深穴をノンステップで高能率に加工します。
用途
低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC):
、ステンレス鋼(~35HRC):
、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎