カワグレ
ステンレスグレーチング KNSGB 側溝用ボルト固定式(FBタイプ)ピッチ30mm
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
14日以内出荷とは
溝幅(mm)
400
100
150
200
250
300
350
400
450
高さ(mm)
32
20
25
32
50
38
45
幅(mm)
450
250
300
350
400
500
450
150
200
全56種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07550536
品番
KNSGB-歩道用-P30
参考基準価格(税別)
¥61,800
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
ステンレスグレーチング。側溝用ボルト固定式(FBタイプ)です。
材質
SUS304
幅(mm)
450
質量(kg)
12.2
高さ(mm)
32
ピッチ(mm)
30
寸法L(mm)
994
荷重(t)
歩道用
溝幅(mm)
400
注意
※荷下ろしはお客様にてお願いします。重量ありますのでご注意ください。
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が進行する場所には適しません。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません