曜日別特売
V-32 ABCパーツ 篠原電機 07554033

ABCパーツ

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個寸法t(mm)4(本体)注文コード07554033品番V-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
仕様-材質鋼板製質量(g)54寸法L(mm)45寸法H(mm)37ねじ径-寸法A(mm)11寸法t(mm)4(本体)寸法D(mm)-寸法B(mm)32寸法C(mm)-仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上取付穴径(Φmm)-寸法A(°)-RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理板厚(本体)(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07553832
2022-09-03
用途: 盤改造
建設業・工事業

板金業者に依頼するより、モノタロウが便利なので手配した

対象商品 : 07554103
2021-11-21
用途: 自社製品製作

こちらは少ロットで購入できるので、とても助かります。

対象商品 : 07554076
2015-01-22
用途: 機械内部の配線やホースの取付け等に使用
ツカサ機工株式会社建設業・工事業

消耗部品として考えてます。
ロットでの購入(箱買い)をしたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする