篠原電機
ABCパーツ
(3件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
寸法t(mm)
2
注文コード
07554042
品番
KLD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
寸法t・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
材質
鋼板製
質量(g)
10
寸法L(mm)
62
寸法H(mm)
15
ねじ径
-
寸法A(mm)
-
寸法t(mm)
2
寸法D(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
仕上
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
取付穴径(Φmm)
-
寸法A(°)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上(ボルト・ナット)
電気亜鉛めっき三価クロメート処理
板厚(本体)(mm)
2