篠原電機
アングルホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(10個)
寸法L(mm)
20
仕様
-
注文コード
07554164
品番
AH-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・仕様・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
材質
鋼板製
質量(g)
20
寸法L(mm)
20
ねじ径
M4
寸法A(mm)
-
寸法t(mm)
3
仕上
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上(ボルト・ナット)
電気亜鉛めっき三価クロメート処理
板厚(本体)(mm)
3