篠原電機
ミニポスト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
シリーズ
MBB型
寸法L(mm)
15
注文コード
07554532
品番
MBB-315-RO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・寸法L
など
97
種類から選べます
他の種類を見る
材質
黄銅
質量(g)
3.1
タイプ
ナット・ボルト
寸法L(mm)
15
シリーズ
MBB型
寸法L1(mm)
7
仕上
ニッケルめっき仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上(ボルト・ナット)
ニッケルめっき