曜日別特売
SC3×10 ステンレスカットワイヤー(端末加工付・パック入) スリーエッチ 07554626

SC3×10 ステンレスカットワイヤー(端末加工付・パック入) スリーエッチ 07554626
SC3×10 ステンレスカットワイヤー(端末加工付・パック入) スリーエッチ 07554626

ステンレスカットワイヤー(端末加工付・パック入)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ロープ径(Φmm)3
ワイヤー長さ(m)10
破断荷重(kg)730
内容量1個注文コード07554626品番SC3×10
参考基準価格(税別)¥4,350販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。
片側はアルミ管による端末加工付で、さらに仮止め用アルミ管(ペンチ・カナヅチ等で圧着ください)が入っております。但し仮止め用アルミ管で吊り下げや引っ張りはできません。

ロープ径(Φmm)3破断荷重(kg)730材質ステンレスワイヤー長さ(m)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする