曜日別特売
MBB-420-RO ミニポスト 篠原電機 07554846

ミニポスト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)シリーズMBB型寸法L(mm)20注文コード07554846品番MBB-420-RO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質黄銅質量(g)6.65タイプナット・ボルト寸法L(mm)20シリーズMBB型寸法L1(mm)8仕上ニッケルめっき仕上RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする