篠原電機
分電盤ポスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法B(mm)
19
注文コード
07555415
品番
UP-250K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法B
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
鋼板製
寸法A(mm)
35
高さH(mm)
160~250
寸法B(mm)
19
仕上
何れも電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応