SBJ-T-35 スリムブレーカ用渡りバー 篠原電機 07555862

スリムブレーカ用渡りバー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード07555862品番SBJ-T-35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様絶縁チューブを施しております適合F52CN/F52C/FG52CN/FG52C(富士電機製)、BH-C1/BH-C2(三菱電機製)材質銅帯質量(g)6種類中性極端子一体型ブレーカ用渡りバーシリーズSBJ-T型寸法t(mm)2定格電流(A)30仕上光沢スズめっき仕上、絶縁被覆付取付穴径(Φmm)6.5×5.5RoHS指令(10物質対応)対応-仕上(ボルト・ナット)光沢スズめっき、絶縁被覆付板厚(本体)(mm)2母線ピッチ(mm)バーピッチ:35、ブレーカピッチ:210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07555722
2024-05-24
用途: 電気分電盤回路増設時
建設業・工事業

商品は規格品なので既設盤の改造がスムーズに完了した

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする