曜日別特売
BW-C-162-12 分電盤用渡りバー 篠原電機 07556115

分電盤用渡りバー

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(10個)寸法C(mm)12仕様MCBフレーム/トリップ:50AF/50AT注文コード07556115品番BW-C-162-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
仕様MCBフレーム/トリップ:50AF/50AT材質銅板製質量(g)36ピッチ(mm)40.5、ブレーカ:230寸法H(mm)6シリーズC型寸法A(mm)162寸法t(mm)2寸法F(mm)81寸法D(mm)5.5寸法(Φmm)5.5寸法E(mm)12寸法B(mm)25寸法C(mm)12仕上ニッケルめっき仕上寸法G(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき板厚(本体)(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07556088
2018-12-05
用途: 分電盤の自作

機能面はもちろん、美観、寸法精度等も問題ないものでした。太陽光発電の分電盤自作のコストダウンに貢献です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする