篠原電機
分岐母線銅バー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1個
ねじ穴数
40(タップ)
寸法(厚さ×幅W×長さL)
銅バー:5×20×1000
注文コード
07556684
品番
CUB-5-20E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ穴数・寸法・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
銅板製
質量(g)
845
ねじ径
M5(タップ)
寸法A(mm)
-
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法(厚さ×幅W×長さL)
銅バー:5×20×1000
寸法d(Φmm)
-
仕上
ニッケルめっき仕上
寸法G(mm)
-
寸法(厚さt×幅×長さ)mm
5×20×1000
容量(A)
250
ねじ穴数
40(タップ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法f(Φmm)
-
図解No
-
仕上(ボルト・ナット)
ニッケルめっき
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100