曜日別特売
CUB-400 分岐母線銅バー 篠原電機 07556797

分岐母線銅バー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本ねじ穴数22(タップ)寸法(厚さ×幅W×長さL)銅バー:8×30×350注文コード07556797品番CUB-400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
材質銅板製質量(g)697ねじ径M5(タップ)寸法A(mm)12寸法F(mm)15寸法D(mm)23寸法E(mm)20寸法B(mm)30寸法C(mm)25寸法(厚さ×幅W×長さL)銅バー:8×30×350寸法d(Φmm)13仕上ニッケルめっき仕上寸法G(mm)35寸法(厚さt×幅×長さ)mm8×30×350容量(A)408ねじ穴数22(タップ)RoHS指令(10物質対応)対応寸法f(Φmm)9図解NoC仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする