仕様リレーソケット用適合PYFZ-14(オムロン)、TP514X1(富士電機)、DN/DFシリーズ4極タイプ(IDEC)材質黄銅色絶縁コーティング:黒色質量(g)5ピッチ(mm)-極数5寸法A(mm)15寸法t(mm)0.7寸法F(mm)3.3寸法D(mm)3.5寸法E(mm)3寸法B(mm)116寸法P(mm)29仕上ニッケルめっき仕上、絶縁コーティング付(黒色)寸法G(mm)5.6容量(A)最大通電:20RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき、絶縁コーティング付板厚(本体)(mm)0.7