篠原電機
DHホルダー(DINレール取付金具)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
寸法L(mm)
90
90
140
137
237
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
07557655
品番
DH-9S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質(本体)
鋼板製
寸法L(mm)
90
寸法A(mm)
32
寸法t(mm)
1.6
寸法B(mm)
-
仕上
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
寸法C
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応