曜日別特売
EP-A-18 E.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物) 篠原電機 07558522

E.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(10個)適合電線サイズ(sq)38~60(KIP電線)種類A型注文コード07558522品番EP-A-18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
付属品-材質ポリプロピレン製質量(g)108種類A型耐荷重(kN)0.98(100kgf)耐荷重(N)980.7RoHS指令(10物質対応)対応雷インパルス耐電圧(KV)60適合電線サイズ(sq)38~60(KIP電線)定格絶縁電圧(KV)6.6商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする