篠原電機
サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(10個)
寸法H(mm)
20
材質
ポリプロピレン
タイプ
ナット・ボルト
注文コード
07558836
品番
SMB-20-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・材質・タイプ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
13
色
黒
質量(g)
9
タイプ
ナット・ボルト
寸法H(mm)
20
シリーズ
SMB型
定格絶縁電圧(V)
AC600/DC750
寸法D(mm)
-
寸法B(mm)
-
仕上
電気亜鉛めっき三価クロメート処理(インサートナット、ボルト)
有効深さ(mm)
5.5
寸法A(Φmm)
15
材質(ボルト)
鉄製
材質(ナット)
鉄製
外径A(Φmm)
15
寸法C
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上(ボルト・ナット)
電気亜鉛めっき三価クロメート処理
商用周波耐電圧(kV)
2.5/1分間