篠原電機
サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
寸法H(mm)
50
材質
ポリプロピレン
タイプ
両面2ヶ穴
注文コード
07558897
品番
DD-50-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・材質・タイプ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
-
色
黒
質量(g)
85
タイプ
両面2ヶ穴
寸法H(mm)
50
シリーズ
DD型
定格絶縁電圧(V)
AC600/DC750
寸法D(mm)
20
寸法B(mm)
35
仕上
電気亜鉛めっき三価クロメート処理
有効深さ(mm)
11
寸法A(Φmm)
50
材質(ボルト)
-
材質(ナット)
鉄製
寸法C
4-M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上(ボルト・ナット)
電気亜鉛めっき三価クロメート処理
商用周波耐電圧(kV)
2.5/1分間