付属品ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ材質-質量(g)69タイプ普通寸法A(mm)39定格絶縁電圧(V)AC600/DC750寸法D(mm)10寸法B(mm)100寸法C(mm)55材質(樹脂部)ポリプロピレン製耐荷重(kN)0.98(100kgf)材質(ボルト)鉄製耐荷重(N)980.7RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上(ボルト)電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上曲げ破壊荷重(kN)-引張破壊荷重(kN)-商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間