曜日別特売

バー・ホルダーS(低圧用銅帯絶縁支持台)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)39材質UL94 V-0注文コード07559326品番S-UB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949
付属品ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ材質UL94 V-0質量(g)74タイプ難燃性寸法A(mm)39定格絶縁電圧(V)AC600/DC750寸法D(mm)10寸法B(mm)100寸法C(mm)55材質(樹脂部)ポリプロピレン製耐荷重(kN)0.98(100kgf)材質(ボルト)鉄製耐荷重(N)980.7RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上(ボルト)電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上曲げ破壊荷重(kN)-引張破壊荷重(kN)-商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする