曜日別特売
IR5051-90(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) 高電圧絶縁抵抗計ワイヤレスセット HIOKI(日置電機) 07560546

IR5051-90(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) 高電圧絶縁抵抗計ワイヤレスセット HIOKI(日置電機) 07560546
IR5051-90(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付) 高電圧絶縁抵抗計ワイヤレスセット HIOKI(日置電機) 07560546

高電圧絶縁抵抗計ワイヤレスセット

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1台付属品テストリードL9850-01赤3m、テストリードL9850-02黒3mシールドケーブル、テストリードL9850-03青3m、ワニ口クリップL9851-01赤(L9850用)、ワニ口クリップL9851-02黒(L9850用)、ワニ口クリップL9851-03青(L9850用)、携帯用ケースC0212、単3形アルカリ乾電池(LR6)×8、取扱説明書、使用上の注意、テストピンL9852赤/黒((L9850用))、ワイヤレスアダプタZ3210、検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付注文コード07560546品番IR5051-90(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥300,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

2000V太陽光発電システムに対応。発電中も絶縁抵抗測定可能。IR5051とワイヤレスアダプタZ3210のセット品。

用途
太陽光発電システムの絶縁抵抗測定、地絡したパネルの推定に。
付属品テストリードL9850-01赤3m、テストリードL9850-02黒3mシールドケーブル、テストリードL9850-03青3m、ワニ口クリップL9851-01赤(L9850用)、ワニ口クリップL9851-02黒(L9850用)、ワニ口クリップL9851-03青(L9850用)、携帯用ケースC0212、単3形アルカリ乾電池(LR6)×8、取扱説明書、使用上の注意、テストピンL9852赤/黒((L9850用))、ワイヤレスアダプタZ3210、検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付質量(kg)約1.7(電池を含む)電源単3形アルカリ乾電池(LR6) ×8・ニッケル水素充電池(HR6) ×8適合規格安全性:EN IEC 61010-2-034: 2021、EN IEC 61010-2-033: 2021 / EMC:EN 61326 / 絶縁抵抗計:IEC 61557-1、IEC 61557-2定格電圧(V)PV絶縁抵抗測定:500/1000/1500、絶縁抵抗測定:250/500/1000/2500/5000測定項目絶縁抵抗測定、PV 絶縁抵抗測定、漏れ電流測定、電圧測定、静電容量測定(DD機能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×254×89連続使用時間(時間)約5(Z3210未装着)、約4(Z3210装着、無線通信時)使用温湿度範囲-20℃~40℃ 80% RH 以下 (結露しないこと)、 40℃~45℃ 60% RH 以下 (結露しないこと)、 45℃~65℃ 80% RH 以下 (結露しないこと)保存温湿度範囲-25℃~50℃、80% RH 以下(結露しないこと)防塵防水性能IP40(プロテクタ装着時かつ端子部を除く)/IP65(C0212携帯用ケース)定格電力(VA)最大12使用場所屋内使用、高度2000mまで最大定格電圧(V)端子間:AC1000/DC2000、対地間:1000(CATIV)/2000(CATIII)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする