曜日別特売

薄型防噴流ギャラリー塩害対策仕様 IP55

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1組注文コード07561706品番GTS-20W-ST-F1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980
電源コード(m)1最大風量(m3/min)1.63(50Hz)/1.85(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応仕上(アウタールーバー)5Y7/1塗装付き(半ツヤ)仕上(フィルターケース)5Y7/1塗装付き板厚(アウタールーバー)(mm)1.5板厚(フィルターケース)(mm)1.2材質(防水パッキン)CRスポンジ(難燃性:UL94 HF-1)材質(アウタールーバー)SUS304材質(インナールーバー)ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)材質(フィルターケース)SUS304前面開口部面積(cm2)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする