曜日別特売
EZ1DD3J18A1R 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 07561858

本体

EZ1DD3J18A1R 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 07561858
EZ1DD3J18A1R 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 07561858
EZ1DD3J18A1R 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 07561858
EZ1DD3J18A1R 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 07561858
EZ1DD3J18A1R 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 07561858
EZ1DD3J18A1R 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 07561858
EZ1DD3J18A1R 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 07561858
EZ1DD3J18A1R 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 07561858
EZ1DD3J18A1R 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 07561858
EZ1DD3J18A1R 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 07561858
EZ1DD3J18A1R 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 07561858
EZ1DD3J18A1R 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 07561858

充電ドリルドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
レッド
内容量1台注文コード07561858品番EZ1DD3J18A1R
参考基準価格(税別)¥128,200販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

Φ110 mm換気扇下穴あけが可能に
木工穴あけ作業の連続作業量も向上
圧着アタッチメントは60 mm2までのケーブル圧着が可能。ノックアウトパンチアタッチメントはSUS対応に

性能電子スピードコントロール/正転・逆転/高速・低速/電子クラッチ/手締め機能/タップモード/ブレーキ付/LEDライト質量(kg)《18V 5.0Ah》約1.8、《18V 3.0Ah》 約1.55、《14.4V 5.0Ah》 約1.7レッド回転数(min-1[r.p.m])《18V》高速:70~1800、低速:20~530 《14.4V》高速:70~1450、低速:20~430本体寸法《18V 5.0Ah》全長143mm × 全高254mm × 幅66mm、《18V 3.0Ah》全長143mm × 全高238mm × 幅66mm、《14.4V 5.0Ah》全長143mm × 全高246mm × 幅66mmチャック(mm)新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13最大締付トルク(N・m)【(弾性体締付トルク)】《18V》高速:約15、低速:約35 《14.4V》高速:約14、低速:約34 《剛性体締付トルク》の場合 《18V》低速:約50クラッチ作動トルク《18V》高速:約3~5N・m、低速:約3~5N・m 《14.4V》高速:約3~5N・m、低速:約3~5N・mRoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(5.32MB)
注意
※電池(EZ9L54×2),充電器(EZ0L81),ケース(EZ9K10)付属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする