付属品コード1m、フィンガーガード付(山洋電気)材質鋼板製サイズ120角質量(g)-電圧(V)-寸法F(mm)62.5寸法D(mm)150寸法E(mm)85寸法C(mm)132電源コード(m)1フィルター交換用:FKF-12寸法G(mm)43最大風量(m3/min)0.73(50Hz)/0.81(60Hz)保護IP34ファン109S008RoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)110×110スタッド径4-M3仕上(フード)下塗り付き(鋼板)板厚(フード)(mm)1.6材質(フード)鋼板材質(プレフィルター)不織布フィルター材質(防虫網)SUS304 16メッシュ