換気ファンフード(屋外用)IPX4

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1組材質ステンレス製ファン109-602フィルター交換用:FKF-16注文コード07562284品番FK-16S-2V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
付属品コード1m、フィンガーガード付(山洋電気)材質ステンレス製サイズ160角質量(g)-電圧(V)-寸法F(mm)100.8寸法D(mm)220寸法E(mm)86寸法C(mm)200電源コード(m)1フィルター交換用:FKF-16寸法G(mm)-最大風量(m3/min)2.29(50Hz)/2.74(60Hz)保護IP34ファン109-602RoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)145×145スタッド径4-M5仕上(フード)-板厚(フード)(mm)1.5材質(フード)SUS304材質(プレフィルター)不織布フィルター材質(防虫網)SUS304 16メッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする