付属品コード1m、フィンガーガード付(山洋電気)材質ステンレス製サイズ160角質量(g)-電圧(V)-寸法F(mm)103寸法D(mm)270寸法E(mm)106寸法C(mm)250電源コード(m)1フィルター交換用:FKF-20寸法G(mm)-最大風量(m3/min)5.20(50Hz)/6.16(60Hz)保護IP34ファン109-602RoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)235×190スタッド径5-M6仕上(フード)-板厚(フード)(mm)1.5材質(フード)SUS304材質(プレフィルター)不織布フィルター材質(防虫網)SUS304 16メッシュ