曜日別特売
GPW-12 プラスチックギャラリー(屋内用) 篠原電機 07562406

プラスチックギャラリー(屋内用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法A(mm)130ベージュ(5Y7/1色)注文コード07562406品番GPW-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
付属品-ベージュ(5Y7/1色)質量(g)124寸法A(mm)130寸法D(mm)121寸法B(mm)120寸法C(mm)104.5電源コード(m)1材質(取付金具)ばね鋼板保護IP20ファン120角(別売)RoHS指令(10物質対応)対応材質(通気ギャラリー)ABS樹脂製(黒色・5Y7/1色)材質(防塵フィルター)エアフィルター(11mm 黒色)ギャラリー開口部面積(cm2)100ギャラリーサイズ(角)130オプション部品(継手)黒色PGJ-12、ベージュ5Y7/1 PGJW-12(別売)ファン電源線長さ(mm)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする