付属品フィルター:GPF-9、フィルター押え金具:GPK-9色ベージュ(5Y7/1色)質量(g)85寸法A(mm)100寸法D(mm)93寸法B(mm)92寸法C(mm)82.5電源コード(m)1材質(取付金具)ばね鋼板保護IP20ファン92角(別売)RoHS指令(10物質対応)対応材質(通気ギャラリー)ABS樹脂製(黒色・5Y7/1色)材質(防塵フィルター)エアフィルター(11mm 黒色)ギャラリー開口部面積(cm2)55ギャラリーサイズ(角)100オプション部品(継手)-ファン電源線長さ(mm)1000