付属品フィルター:GPF-12、フィルター押え金具:GPK-12色ベージュ(5Y7/1色)質量(g)128寸法A(mm)130寸法D(mm)121寸法B(mm)120寸法C(mm)104.5電源コード(m)1材質(取付金具)ばね鋼板保護IP20ファン120角(別売)RoHS指令(10物質対応)対応材質(通気ギャラリー)ABS樹脂製(黒色・5Y7/1色)材質(防塵フィルター)エアフィルター(11mm 黒色)ギャラリー開口部面積(cm2)100ギャラリーサイズ(角)130オプション部品(継手)黒色PGJ-12、ベージュ5Y7/1 PGJW-12(別売)ファン電源線長さ(mm)1000