篠原電機
アルミ窓枠 AY型 網入りガラス
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
寸法A(mm)
700
200
300
400
500
600
700
寸法B(mm)
300
200
300
400
500
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07563097
品番
AY-7030AT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
700
寸法D(mm)
335
寸法B(mm)
300
寸法C(mm)
735
材質(パッキン)
CRスポンジ・NRゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネル厚(mm)
2.0~3.2(屋内盤1.6にもご使用いただけます)
仕上(窓枠)
アルマイト加工仕上
板厚(窓枠)(mm)
6.3
板厚(ガラス)(mm)
6.8
材質(押え枠)
アルミニウム合金
材質(窓枠)
アルミニウム合金
材質(ガラス)
金網入りガラス