篠原電機
ゴム窓枠 GMY型
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07563368
品番
GMY-5030A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
4600
寸法D(mm)
パネルカット:147.2
取付ボルト
M5埋込ボルト
寸法C1(mm)
パネルカット:164.8
寸法C2(mm)
パネルカット:164.8
寸法C3(mm)
パネルカット:164.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネルカット寸法(mm)
500×300(4-R40)[A×B]
パネル厚(mm)
1.5~3.2
スタッド数
10ケ所
板厚(ガラス)(mm)
6.8
材質(窓枠)
EPDM
材質(ガラス)
金網入りガラス