仕様OUTLINE※C-82:[D]材質ヒーター:SEHC長さ(mm)-質量(g)1024タイプ標準取付方式4点取付寸法H(mm)50寸法D(mm)92寸法W(mm)430寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×92×50電気容量(W)200寸法P(mm)-取付穴(mm)5.5電源電圧(V)110材質(キャップ)端子:陶器製(M5ねじ)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上取付穴径(Φmm)5.5材質(カバー)SPCC寸法P1(mm)352寸法P2(mm)84寸法P3(mm)-動作表示灯付ヒーター容量(W)200RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000可変範囲-端子カバー-接点容量(A)-