曜日別特売
SHC4-2210 カバー付スペースヒーター 篠原電機 07564673

カバー付スペースヒーター

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質ヒーター:SEHC取付方式4点取付電気容量(W)100注文コード07564673品番SHC4-2210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様OUTLINE※C-82:[A]材質ヒーター:SEHC長さ(mm)-質量(g)676タイプ標準取付方式4点取付寸法H(mm)50寸法D(mm)92寸法W(mm)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×92×50電気容量(W)100寸法P(mm)-取付穴(mm)5.5電源電圧(V)220材質(キャップ)端子:陶器製(M5ねじ)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上取付穴径(Φmm)5.5材質(カバー)SPCC寸法P1(mm)202寸法P2(mm)84寸法P3(mm)-動作表示灯-ヒーター容量(W)100RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000可変範囲-端子カバー-接点容量(A)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07564585
2023-02-19
用途: 制御盤のメンテナンス
キャリアポートレイサービス業

端子位置が左右違ていました。
使用上は問題ありませんが取り付け穴のピッチ確認が必要です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする