材質ヒーター:SUS430、端子台:ポリカーボネート電源電圧(V)110仕様OUTLINE※C-82:[J]質量(g)635タイプ端子台形・コンパクト取付方式4点取付寸法H(mm)50定格電圧(V)端子台:600寸法D(mm)92定格電流(A)端子台:40寸法W(mm)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×92×50電気容量(W)200取付穴(mm)5.5取付穴径(Φmm)5.5材質(カバー)-寸法P1(mm)202寸法P2(mm)84ヒーター容量(W)200RoHS指令(10物質対応)対応