篠原電機
アース端子 E型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじ径
M8
M5
M6
M8
定格電流(A)
(分電盤)101~225
(分電盤)50以下
(分電盤)51~100
(分電盤)101~225
ねじ穴数
2
1
2
3
4
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07567096
品番
E8-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。
1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています。
用途
国土交通省の規格に準拠したアース端子です。
ねじ径
M8
ねじ穴数
2
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
20
寸法T(mm)
6
定格電流(A)
(分電盤)101~225
仕様
接地線の太さ:38mm
2
質量(g)
59
許容電流(A)
250
寸法t(mm)
6
寸法D(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応