篠原電機
カードホルダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
1袋(50個)
1袋(100個)
寸法A(mm)
46
66
46
40
31.5
31
58.8
寸法F(mm)
25
25
15
寸法D(mm)
10.7
31.5
21
20.7
18
10.7
18.5
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
07568024
品番
CH-C-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
仕様
標準タイプ[接着固定式・ねじ止め併用]
材質
プラスチック製で裏面に強力ポリウレタンフォーム両面接着テープ(積水化学製♯535)が貼付してあります。
色
半透明
質量(g)
212
寸法A(mm)
46
寸法F(mm)
25
寸法D(mm)
10.7
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
14.5
寸法C(mm)
40.5
寸法G(Φmm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応