篠原電機
PLラベル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10枚)
タイプ
カラー
注文コード
07568478
品番
DLN-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
26×30
質量(g)
-
タイプ
カラー
シール
1シート10枚
シリーズ
DLN-08
仕上
表面ラミネート処理
警告
接触警告ラベル
材質(カラー)
塩ビ樹脂フィルム
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上(ボルト・ナット)
表面ラミネート処理