曜日別特売

インセットパッキン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻注文コード07569327品番CR-Y-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

配電函の開口部に使用していただくことにより、複雑な水切り部の鈑金が不要になります。
鈑金端部に押し込むだけで簡単に取付けができるため、作業の効率化が図れます。
扉側当たり面に対して鈑金端面が、垂直の場合(水切構造無)と水平の場合(水切構造有)に対応した2タイプございますので、用途に応じてご使用いただけます。

用途
各種配電器函開口部のパッキンとして。水切りパッキンに最適。
材質(本体)エチレンプロピレンラバー(EPDM)適合板厚(mm)2.3~3.2定尺(m)50挿入力8.0kg/ 100mm以下最小曲半径20(参考)RoHS指令(10物質対応)対応保持力4kg/100mm以上最大圧縮量(mm)5板厚(本体)(mm)2.3(計測時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする