曜日別特売
FINN-7705-53 フィンダッシュ ペンスタンディング セキセイ 07571055

 

FINN-7705-53 フィンダッシュ ペンスタンディング セキセイ 07571055
FINN-7705-53 フィンダッシュ ペンスタンディング セキセイ 07571055

フィンダッシュ ペンスタンディング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
パンプキン
内容量1冊注文コード07571055品番FINN-7705-53
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,540
販売価格(税別)
1,400

立てて使えるペンケース。 上部は中身が一目で分かるメッシュ生地なので、必需品も迷わず取り出せます。
キャップをした鉛筆や18cm定規も入る大きいサイズのペンケースです。 小物が入るポケット付。 立てて使えるので省スペースです。
「finn''」のロゴがアクセント。シンプルで使いやすいデザインです。
筆記用具だけでなく、化粧品を入れても便利です。
ペンスタンドの底面と、フロントのポケット部分は繋がっていないので、消しカスなどのゴミが溜まりにくい構造になっています。
小さいものは、小物ポケットに収容ください。

用途
スマートに仕事ができる立つペンケース
寸法(mm)縦210×横100×幅63パンプキン材質(本体)PVC、ナイロン、ポリエステル規格タテ型開閉ファスナー繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする