曜日別特売
MUMN-7355-10 ムーミン フレームアルバム セキセイ 07571378

 

MUMN-7355-10 ムーミン フレームアルバム セキセイ 07571378
MUMN-7355-10 ムーミン フレームアルバム セキセイ 07571378
MUMN-7355-10 ムーミン フレームアルバム セキセイ 07571378
MUMN-7355-10 ムーミン フレームアルバム セキセイ 07571378
MUMN-7355-10 ムーミン フレームアルバム セキセイ 07571378

ムーミン フレームアルバム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1冊注文コード07571378品番MUMN-7355-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

繊細な型押しのムーミンが表紙を飾る、洋書みたいで高級感のあるアルバム。
落ち着いた色調の、上品なカラーバリエーション。
表紙のフレームにはLサイズの写真が縦に入れられます。とっておきの写真を入れて、フォトフレームのような雰囲気でお使い頂けます。
台紙や見返しページには表紙に合わせた色使いの絵柄入り。
透明PET素材のケース入りでギフトにもピッタリ。

用途アンティークな雰囲気の装丁が素敵。お部屋に飾りたくなるムーミンアルバム材質フレームカバー:PVC、ポケット台紙:紙、見返し:紙寸法(mm)最大収容:91×128ブルー規格絵柄付紙台紙本体寸法(mm)203×173×30ケース寸法(mm)205×174×33材質(ケース)PETブルー材質(表紙)PP収容数写真:Lサイズ100枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする