1600A02NC3 スリム絶縁ドライバー BOSCH(ボッシュ) 07571685

 

1600A02NC3 スリム絶縁ドライバー BOSCH(ボッシュ) 07571685
1600A02NC3 スリム絶縁ドライバー BOSCH(ボッシュ) 07571685
1600A02NC3 スリム絶縁ドライバー BOSCH(ボッシュ) 07571685
1600A02NC3 スリム絶縁ドライバー BOSCH(ボッシュ) 07571685
1600A02NC3 スリム絶縁ドライバー BOSCH(ボッシュ) 07571685
1600A02NC3 スリム絶縁ドライバー BOSCH(ボッシュ) 07571685
1600A02NC3 スリム絶縁ドライバー BOSCH(ボッシュ) 07571685
1600A02NC3 スリム絶縁ドライバー BOSCH(ボッシュ) 07571685
1600A02NC3 スリム絶縁ドライバー BOSCH(ボッシュ) 07571685
1600A02NC3 スリム絶縁ドライバー BOSCH(ボッシュ) 07571685
1600A02NC3 スリム絶縁ドライバー BOSCH(ボッシュ) 07571685

スリム絶縁ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本先端形状マイナス先端サイズ(mm)5.5注文コード07571685品番1600A02NC3
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。スリムシャフト。耐久性の高いチップ仕様。ソフトグリップ。

用途ネジの締め・緩め軸径(Φmm)5.5質量(g)96軸長(mm)100/【被覆なし】16グリップ径(Φmm)38.5材質(軸)S2鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)先端形状マイナス先端サイズ(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする