クラウン[事務用品]
コピー用紙 普通色 白色度80%
(1件のレビュー)
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
内容量
1箱(500枚×3冊)
1箱(500枚×3冊)
1箱(500枚×5冊)
サイズ
A3
A3
A4
B4
B5
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚×3冊)
注文コード
07571777
品番
CR-KPA3-W
参考基準価格(税別)
¥7,164
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
確かな品質でリピーターに好評。コピー機、普通紙ファクス、各種プリンタなど幅広く使えます。
サイズ
A3
紙厚(mm)
0.089
白色度(%)
約80
出荷単位
箱
入数(枚)
1500
坪量(g/m
2
)
64
紙厚(μm)
89
適合プリンタ
PPC
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
450
/
税込
¥
495
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310