消費電力(W)最大48容量(TB)12仕様●その他通信プロトコル:TCP/IP●筐体タイプ:タワー●エネルギー消費効率:0.0012●RAID対応:ソフトウェアRAID●USB仕様:USB Type-A●附属品:本体、LANケーブル(Cat6A 2m)、ACアダプター、取扱説明書※保証書はパッケージに記載●対応クライアントOS:Windows 10/8.1、Windows Sever 2012R2/2016/2019、Mac OS X 10.13-10.15●温湿度条件、最高動作高度:温度5~40℃、湿度20~80%●NIC仕様:2.5Gb(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応))●本体サイズ(D):207mm●本体サイズ(H):128mm●ホットスワップ:なし●VCCI:対応●本体サイズ(W):92mm本体質量(kg)約2.3インターフェース【有線LAN部】2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)、【USB部】USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0※USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0:2ポート(前面/背面) / USB 2.0:1ポート(背面)※USB端子は周辺機器接続専用・パソコンを直接つなぐことはできません※UPSを接続する場合はUSB端子を使用します搭載OSLinuxグリーン購入法適合ベイ数2RAID機能RAID1/RAID0/通常モード※出荷時はRAID1に設定されています