曜日別特売
CR-HS165-B はさみ クラウン[事務用品] 07574464

CR-HS165-B はさみ クラウン[事務用品] 07574464
CR-HS165-B はさみ クラウン[事務用品] 07574464

はさみ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
刃渡り(mm)68
全長(mm)165
内容量1個注文コード07574464品番CR-HS165-B
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
全長(mm)165刃渡り(mm)68ブラック材質(刃)ステンレス鋼材質(ハンドル部)再生ABS製RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする