エスエスエーサービス
USB変換アダプタ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07577206
品番
STCF-UMB3
参考基準価格(税別)
¥594
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
USB 3.0 Type-C(メス)をUSB MicroB(オス)に変換するアダプタです。 お持ちのType-C対応ケーブルで、MicroB仕様の外付けハードディスク等に利用できます。
適合機種
外付けハードディスク、外付けSSD、外付け光学ドライブ等のmicroBコネクタ搭載機器
寸法(mm)
約29×18.×6.0
質量(g)
約4
電流(A)
1.5
規格
USB3.0規格
電圧(V)
5
端子形状
USB3.0 Type-C(メス)- USB MicroB(オス)
入数
1
転送速度(Gbps)
最大10(理論値)
注意
※製品は国内向けの民生品です。