INAX(LIXIL)
自動水石けん供給栓 オートソープ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
ロングタイプ、電源コンセント式、お掃除楽々台座
注文コード
07577258
品番
KS-941HUMTP
参考基準価格(税別)
¥149,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
手を差し出すだけで、水石けんが自動的に吐出します。タッチレスで衛生的、お掃除も簡単です。
仕様
ロングタイプ、電源コンセント式、お掃除楽々台座
その他
【連立数】1連
タイプ
【吐水】ムース状
タンク容量(L)
4
取付穴
【水栓】(吐水口)Φ27±2-Φ32±2
吐水口長さ(mm)
固定115
注意
※本品の取付には、電気工事が必要です。必ず電気工事業者に依頼してください。