KS-943HUMTP 自動水石けん供給栓 オートソープ INAX(LIXIL) 07577276

KS-943HUMTP 自動水石けん供給栓 オートソープ INAX(LIXIL) 07577276
KS-943HUMTP 自動水石けん供給栓 オートソープ INAX(LIXIL) 07577276

自動水石けん供給栓 オートソープ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個仕様ロングタイプ、電源コンセント式、お掃除楽々台座注文コード07577276品番KS-943HUMTP
参考基準価格(税別)¥349,000販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

手を差し出すだけで、水石けんが自動的に吐出します。タッチレスで衛生的、お掃除も簡単です。

仕様ロングタイプ、電源コンセント式、お掃除楽々台座その他【連立数】3連タイプ【吐水】ムース状タンク容量(L)4取付穴【水栓】(吐水口)Φ27±2-Φ32±2吐水口長さ(mm)固定115
注意
※本品の取付には、電気工事が必要です。必ず電気工事業者に依頼してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする